REMACHE CIEGO ACERO INOX A2-VA CAB BOMBEADA 3X8 MM
Remache ciego acero inoxidable A2-VA cabeza bombeada
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1433622
Rubix:799299105000
EAN:4007081330152

Detalles de producto : REMACHE CIEGO ACERO INOX A2-VA CAB BOMBEADA 3X8 MM
Remache ciego de acero fino/acero fino estándar, cabeza bombeada
Características: remache hueco de acero fino A2 (1.4567) y perno remachado de acero fino A2 (1.4541).
Características: remache hueco de acero fino A2 (1.4567) y perno remachado de acero fino A2 (1.4541).
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero |
| Tipo | dome head |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,15 € Sin IVA
/ unidad
0,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días