513-465-10E

Reloj comparador

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mitutoyo:513-465-10E
Rubix:798674491000
EAN:4946368676173
brand logo
Resumen técnico
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo100 mm
Resolución0.002 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 513-465-10E


Reloj comparador, horizontal, compacto, 0,2 mm, 0,002 mm, acero de 8 mm

Cualidades

•Durabilidad, sensibilidad y visibilidad considerablemente mejoradas
•La esfera de cristal plana y antirreflectante facilita la lectura de la escala
•El sellado con junta tórica en el borde proporciona una rotación suave y evita que el polvo y el aceite penetren en la esfera
•La longitud del palpador está indicada en la esfera, para que pueda solicitar una pieza de repuesto
•Recubrimientos multicapa en el cristal

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo100 mm
Resolución0.002 mm
Diámetro de alojamiento29.2 mm
Fuerza de medición0.3 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,00 Sin IVA
/ unidad
215,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días