RELOJ COMPARADOR DE ALTA PRECISION COMPIKA1001 0,001 MM

Reloj comparador de alta precisión COMPIKA

Ver información técnica

Referencias

Käfer Messuhrenfabrik:COMPIKA1001
Rubix:799296435000
fabricante:COMPIKA1001
brand logo

Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR DE ALTA PRECISION COMPIKA1001 0,001 MM


Micrómetro de alta precisión con cuadrante Compika

Características: con protección especial contra golpes y desplazamiento libre. Todas las partes móviles del mecanismo de medición se asientan sobre piedras perforadas de rubí. Husillo y vástago (Ø 8 mm h6) de acero inoxidable resistente, husillo lapeado. Suministro en maletín de plástico.
Precision indicator Compika 0,001mm

Información técnica


Atributos
239,78 € Sin IVA
/ unidad
290,13 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días