865534 ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT GRIP 90 X 90CM
Alfombra antifatiga g-mat grip
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:865534
Rubix:798708824000
EAN:3660338198250




Documentos
Detalles de producto : 865534 ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT GRIP 90 X 90CM
Solución modular para adaptarse a cualquier exigencia industrial en términos de configuración de puestos de trabajo: grandes superficies, isletas...
Losas encajables extremadamente cómodas y resistentes. Superficie antideslizante texturizada.
Las losas de 90 x 90 cm se encajan las unas con las otras y se pueden cortar cada 30 cm.
Los bordes biselados amarillos (opcionalmente para mayor visibilidad y seguridad) son machos o hembras: cada borde incluye una pieza angular cortada para obtener bordes continuos en caso de estar encajadas.
Entorno: interior seco o húmedo, pequeñas proyecciones de productos químicos y aceites, resistente a vertidos calientes.
Grosor: 16 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.
Losas encajables extremadamente cómodas y resistentes. Superficie antideslizante texturizada.
Las losas de 90 x 90 cm se encajan las unas con las otras y se pueden cortar cada 30 cm.
Los bordes biselados amarillos (opcionalmente para mayor visibilidad y seguridad) son machos o hembras: cada borde incluye una pieza angular cortada para obtener bordes continuos en caso de estar encajadas.
Entorno: interior seco o húmedo, pequeñas proyecciones de productos químicos y aceites, resistente a vertidos calientes.
Grosor: 16 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.
Cualidades
Máquinas o puestos de trabajo que requieran una adaptación a medida
Información técnica
Atributos
| Grosor | 16 mm |
|---|---|
| Anchura | 900 mm |
| Color | negro |
| Longitud | 900 mm |
| Material | sbr / caucho nitrílico (25%) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,30 € Sin IVA
/ unidad
190,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días