GRLA-1/8-QS-4-D

GRLA Válvula de retención de la mariposa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRLA-1/8-QS-4-D
Rubix:756200429113
fabricante:193143
EAN:4052568043834
GRLA-1/8-QS-4-D One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRLA-1/8-QS-4-D


Válvula de retención de la mariposa GRLA-1/8-QS-4-D Función de la válvula=función de retención de la mariposa del aire de escape, Conexión neumática 1=QS-4, Conexión neumática 2=G1/8, Elemento de ajuste=tornillo ranurado, Tipo de montaje=enroscado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x15x35 mm
Peso neto19,35 g
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
15,52 Sin IVA
/ unidad
18,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días