IR2020-F02G 00267816

Regulador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IR2020-F02G
Rubix:798590695000
fabricante:IR2020-F02G
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.8.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IR2020-F02G 00267816


Los reguladores de precisión de la serie IR están diseñados para ser compactos y ligeros. La presión máxima de ajuste se ha ampliado de los convencionales 0,7 MPa a 0,8 MPa. El caudal de alivio se ha incrementado casi 5 veces (en comparación con SMC IR201, IR401). El soporte opcional y el manómetro pueden montarse en la parte delantera o trasera de la unidad.

Cualidades

Regulador de precisiónRango de presión de regulación (MPa): de 0,005 a 0,8 según el modeloCompacto y ligeroEl soporte y el manómetro pueden montarse en la parte delantera o trasera2 modelos accionados por aire.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.8.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Flujo264 l/h
Tamaño del puerto1/4
Tipo de ajustetipo básico (palanca)
112,68 € Sin IVA
/ unidad
136,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días