Referencias

SMC:AR40-F02E-D
Rubix:799244065000
fabricante:AR40-F02E-D
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AR40-F02E-D


Regulador de estilo modularPresión de ajuste de hasta 0,85 MPaCaudal máximo de hasta 20000 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Cualidades

Cumple con ISO 8573-1:2010Presión de ajuste de hasta 0,85 MPaCaudal máximo de hasta 20000 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Materialresina de poliacetal (piezas exteriores)
Flujo420000 l/h
Tipo de ajustetipo con alivio
48,95 € Sin IVA
/ unidad
59,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días