Referencias
SMC:AR40-F02-D
Rubix:799242780000
fabricante:AR40-F02-D

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR40-F02-D
Regulador de estilo modularPresión de ajuste de hasta 0,85 MPaCaudal máximo de hasta 20000 l/min (ANR, 0,7 MPa).
Cualidades
Cumple con ISO 8573-1:2010Presión de ajuste de hasta 0,85 MPaCaudal máximo de hasta 20000 l/min (ANR, 0,7 MPa).
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Material | aluminio moldeado a presión; poliacetal |
| Flujo | 1200000 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | mando hacia abajo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,56 € Sin IVA
/ unidad
46,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días