Referencias
Festo:LRS-1-D-DI-MAXI
Rubix:798200691000
fabricante:194678
EAN:4052568154141

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-1-D-DI-MAXI
Regulador de presión LRS-1-D-DI-MAXI. Regulador accionado directamente, con cabezal regulador bloqueable. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de diafragma de control directo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1882,5 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,09 € Sin IVA
/ unidad
375,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días