LRB-1/2-D-O-K5-MIDI

LRB-K baterías de válvulas reguladoras de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRB-1/2-D-O-K5-MIDI
Rubix:798200768000
fabricante:529007
EAN:4052568163419
LRB-1/2-D-O-K5-MIDI Pressure regulator manifold

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRB-1/2-D-O-K5-MIDI


Colector regulador de presión LRB-1/2-D-O-K5-MIDI Con kit de conexión, subbase y soportes de montaje, bloque con 2, 3, 4 o 5 reguladores de presión, sin manómetro Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* regulador de diafragma controlado directamente, * con suministro de aire comprimido en bucle)

Información técnica


Atributos
Peso neto5101 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
631,51 € Sin IVA
/ unidad
764,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días