Referencias
SMC:IR1020-F01-A
Rubix:799026227000
fabricante:IR1020-F01-A

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : IR1020-F01-A
Los reguladores de precisión Serie IR están diseñados para ser compactos y ligeros. La presión de ajuste máxima se ha ampliado desde los convencionales 0. 7MPa a 0. 8MPa. El caudal de alivio se ha incrementado en casi 5 veces (en comparación con SMC IR201, IR401).
Regulador de precisión ir1000 ir1020-f01-a
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Flujo | 264 l/h |
| Tipo de ajuste | modelo básico (mango) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,08 € Sin IVA
/ unidad
96,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días