Referencias
SMC:AR30-F02-D
Rubix:799245682000
fabricante:AR30-F02-D

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR30-F02-D
Rentables y de aspecto limpio, los reguladores de la serie AR ofrecen diversos rangos de presión para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. La perilla de ajuste con bloqueo evita cambios accidentales en la configuración. El diseño modular de la serie AR se conecta con otros equipos de preparación de aire de SMC.
Cualidades
•Regulador de tipo modular
Manómetro incorporado opcional
Disponible con mecanismo anti-retorno integrado
La perilla está hecha de material de caucho resistente al ozono (HNBR)
Sensibilidad de alivio mejorada
Manómetro incorporado opcional
Disponible con mecanismo anti-retorno integrado
La perilla está hecha de material de caucho resistente al ozono (HNBR)
Sensibilidad de alivio mejorada
Aplicaciones
Entornos marinos;Zona de salpicaduras de agua en diversos procesos;Lavado en plantas alimentarias
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Flujo | 1200000 l/h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,28 € Sin IVA
/ unidad
34,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días