Referencias
Festo:LR-1/4-D-7-MINI
Rubix:756200457113
fabricante:162583
EAN:4052568006426

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LR-1/4-D-7-MINI
Regulador de presión LR-1/4-D-7-MINI Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Pomo giratorio con bloqueo, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=Regulador de membrana de control directo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 155x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 446,49 g |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,92 € Sin IVA
/ unidad
85,81 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h