ASP330F-U01-06-X352
Regulador de caudal con válvula antirretorno Serie Pilot ASP
Ver información técnicaReferencias
SMC:ASP330F-U01-06-X352
Rubix:798271770000
fabricante:ASP330F-U01-06-X352
EAN:3618035527651
Detalles de producto : ASP330F-U01-06-X352
La serie ASP es un regulador de velocidad con válvula de retención piloto integrada. Esta combinación permite controlar la velocidad de los cilindros y permite realizar paradas intermedias temporales. El ASP viene de serie con niquelado químico en todas las piezas de latón y permite una libertad de 360 grados para la dirección de montaje del tubo.
•Tamaño de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diámetro exterior de la tubería aplicable: Ø 6 a Ø 12 mm
•Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Tamaño del cuerpo: 3 (1/8)
Tamaño de rosca: 01 (1/8)
Diámetro exterior de tubo aplicable: 06 (ø6mm)
•Diámetro exterior de la tubería aplicable: Ø 6 a Ø 12 mm
•Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Tamaño del cuerpo: 3 (1/8)
Tamaño de rosca: 01 (1/8)
Diámetro exterior de tubo aplicable: 06 (ø6mm)
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 1/4' macho |
|---|---|
| Tipo | ajustador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,67 € Sin IVA
/ unidad
115,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días