AS1002FS-06A

Con indicador compacto, en línea – AS*2FS-A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS1002FS-06A
Rubix:799244832000
fabricante:AS1002FS-06A
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorracor one-touch (push-in)
Tiporegulador de velocidad compacto con indicador, tipo en línea
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS1002FS-06A


Utilizando los reguladores de caudal SMC con racores one-touch integrados, se minimiza el tiempo de instalación, se reduce la altura de montaje y se permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2, tanto en versión imperial (NPT) como métrica R(PT), y con tamaños de tubo desde 3,2 mm hasta 12 mm de DE (métrica) y de 1/8 hasta 1/2 de DE (imperial), y con estilo opcional en codo y universal (mayor flexibilidad) y regulación de entrada y de salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Tubos aplicables DE: Ø 3,2 a Ø 6 mm y Ø 1/8" a Ø 1/4"Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracor one-touch (push-in)
Tiporegulador de velocidad compacto con indicador, tipo en línea
Materiallatón (niquelado químico sin electrólisis)
Serieas-fsa
16,17 € Sin IVA
/ unidad
19,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días