AS3201FS-G03-08A

Con indicador compacto, codo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AS3201FS-G03-08A
Rubix:799243490000
fabricante:AS3201FS-G03-08A
brand logo
Resumen técnico
Tipo de racorg
Tipocontrolador de velocidad tipo codo
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AS3201FS-G03-08A


Adecuada para aplicaciones donde se requieren especificaciones sin cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde los lavados podrían degradar los controles de flujo estándar, como en la industria alimentaria y el envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de giros de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están hechos de resina blanca de alto impacto para una apariencia limpia. Esta serie también incorpora el one-touch fitting de SMC, disponible para tamaños de tubo desde 4mm hasta 12mm OD.

Cualidades

Acero inoxidable 303 Rosca: Métrica, R o N Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior aplicable del tubo: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorg
Tipocontrolador de velocidad tipo codo
Materialpbt (cuerpo a, aguja, espaciador); latón con recubrimiento de níquel químico (cuerpo b, guía de aguja); hnbr (junta en u); nbr (junta tórica, junta); pom (mando, engranaje indicador, eje); acero inoxidable (resorte, clip); nbr/acero inoxidable (junta)
Serieas-fsa
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,54 Sin IVA
/ unidad
29,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días