Referencias
SMC:IRV10A-C06
Rubix:799158313000

Documentos
Detalles de producto : IRV10A-C06
El regulador de vacío de la serie IRV se desarrolló para mejorar el diseño del modelo T203 en un tamaño más compacto y ampliar la gama de reguladores de vacío. Los tamaños de rosca disponibles incluyen Rc(PT), NPT y G(PF).
IRV10/20, Regulador de vacío
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46x83x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 286 g |
| Tipo | regulador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,45 € Sin IVA
/ unidad
122,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días