Referencias
SMC:ZK2A15K5RWA-08
Rubix:798946996000
fabricante:02090534
Documentos
Detalles de producto : ZK2A15K5RWA-08
Unidad de vacío avanzada (eyector/bomba/sistemas de colector) con opciones de bajo ruido y alta eficiencia.
Vacuostato digital de bajo consumo: Activación intermitente (suministro/escape) sólo cuando disminuye el vacío.
Eyector de 2 etapas más eficiente: Consumo de aire reducido en un 30%.
Válvula doble de 2 puertos (válvula de escape/válvula de suministro): Puede mantener el vacío incluso cuando se va la corriente o se apaga. Evita la caída repentina de las piezas de trabajo.
Diseño todo en uno con componentes integrados para hacerlo compacto y ligero.
Se permite el reequipamiento del sensor de vacío y del soporte de montaje del carril distribuidor.
Vacuostato digital de bajo consumo: Activación intermitente (suministro/escape) sólo cuando disminuye el vacío.
Eyector de 2 etapas más eficiente: Consumo de aire reducido en un 30%.
Válvula doble de 2 puertos (válvula de escape/válvula de suministro): Puede mantener el vacío incluso cuando se va la corriente o se apaga. Evita la caída repentina de las piezas de trabajo.
Diseño todo en uno con componentes integrados para hacerlo compacto y ligero.
Se permite el reequipamiento del sensor de vacío y del soporte de montaje del carril distribuidor.
•Dual 2 port valve (Release valve/Supply valve).
•Efficient 2-stage ejector.
•Pressure sensor / switch variations with energy-saving function available.
Body type: A (Single Unit - Silencer Exhaust)
Nominal Nozzle Size: 15 (ø1.5)
Supply Valve / Release Valve: K (N.C. / N.C.)
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Pressure Sensor/Digital Pressure Switch for Vacuum Spec.: R (Digital Pressure Switch for Vacuum with Energy Saving Function / 100 to -100 kPa / PNP 1 Output / Unit Selection Function)
Supply Valve/Release Valve/Digital Pressure Switch for Vacuum Connector Spec.: W (With Lead Wire for Switch with Energy Saving Function)
Vacuum (V) Port: 08 [ø8 One-touch Fitting (Metric)]
Bracket: None
Individual Release Pressure Supply: None
Screwdriver Operation Type Long Lock Nut: None
Vacuum Break Flow Adjustment: None
Exhaust Interference Prevention Valve: None
•Efficient 2-stage ejector.
•Pressure sensor / switch variations with energy-saving function available.
Body type: A (Single Unit - Silencer Exhaust)
Nominal Nozzle Size: 15 (ø1.5)
Supply Valve / Release Valve: K (N.C. / N.C.)
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Pressure Sensor/Digital Pressure Switch for Vacuum Spec.: R (Digital Pressure Switch for Vacuum with Energy Saving Function / 100 to -100 kPa / PNP 1 Output / Unit Selection Function)
Supply Valve/Release Valve/Digital Pressure Switch for Vacuum Connector Spec.: W (With Lead Wire for Switch with Energy Saving Function)
Vacuum (V) Port: 08 [ø8 One-touch Fitting (Metric)]
Bracket: None
Individual Release Pressure Supply: None
Screwdriver Operation Type Long Lock Nut: None
Vacuum Break Flow Adjustment: None
Exhaust Interference Prevention Valve: None
Información técnica
Atributos
| Tipo | generador de vacío |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,13 € Sin IVA
/ unidad
401,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días