Referencias
SMC:ZL112A-K15LOU-DBL
Rubix:799246404000
fabricante:ZL112A-K15LOU-DBL
Documentos
Detalles de producto : ZL112A-K15LOU-DBL
La serie ZL multietapa es un generador de vacío de alta eficiencia, que funciona con un rendimiento del 150% (en comparación con el 40% de otras unidades). Por cada scfm de aire comprimido que consume, el ZL genera la increíble cifra de 1. 587 scfm de caudal de aspiración. La ZL está disponible con un vacuostato integrado con lectura digital para mayor flexibilidad de diseño. Otras características son el filtro de aspiración integrado, el silenciador de escape y los racores de tubo de un solo toque. Su diseño compacto permite el montaje desde tres lados.
Cualidades
-Eyector de vacío multietapa de ahorro energético sin válvula
Especificaciones de escape: Silenciador incorporado (estándar), puerto de escape
Opciones del sensor de presión de vacío: Presostato de vacío digital
Manómetro de vacío, Adaptador de vacío
Especificaciones de escape: Silenciador incorporado (estándar), puerto de escape
Opciones del sensor de presión de vacío: Presostato de vacío digital
Manómetro de vacío, Adaptador de vacío
Información técnica
Atributos
| Tipo | generador de vacío |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,68 € Sin IVA
/ unidad
634,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días