Referencias
SMC:ZH13DSA-08-10-10
Rubix:798664899000
fabricante:ZH13DSA-08-10-10
Documentos
Detalles de producto : ZH13DSA-08-10-10
Eyector de vacío tipo cuerpo ported/ tipo caja. Compacto y ligero
Caudal de aspiración de hasta 155 l/min
Diámetros de boquilla: 0,5, 0,7, 1, 1,3, 1,5, 1,8 y 2 mm
Múltiples variantes de tuberías: Racores de un solo toque y conexiones roscadas (G/Rc/NPT)
4 tipos de montaje: directo, soporte estándar, soporte en L o carril DIN.
Caudal de aspiración de hasta 155 l/min
Diámetros de boquilla: 0,5, 0,7, 1, 1,3, 1,5, 1,8 y 2 mm
Múltiples variantes de tuberías: Racores de un solo toque y conexiones roscadas (G/Rc/NPT)
4 tipos de montaje: directo, soporte estándar, soporte en L o carril DIN.
•One-touch fittings: Ø 6, 8, 10 and 12 mm. Screw-in connections: 1/8" to 1/2" (Rc/G).
Nozzle Diameter: 13 (Ø 1.3 mm)
Model: D (Body Ported Style)
Vacuum Pressure: S [-90 kPa
-89 kPa (Box Style)]:
Port SUP.: 08 (One-touch Fitting Ø8 mm)
Port VAC.: 10 (One-touch Fitting Ø10)
Port EXH.: 10 (One-touch Fitting Ø10)
Accessories: W/ Bracket - W/o Silencer (or None in the Case of Box Style)
Nozzle Diameter: 13 (Ø 1.3 mm)
Model: D (Body Ported Style)
Vacuum Pressure: S [-90 kPa
-89 kPa (Box Style)]:
Port SUP.: 08 (One-touch Fitting Ø8 mm)
Port VAC.: 10 (One-touch Fitting Ø10)
Port EXH.: 10 (One-touch Fitting Ø10)
Accessories: W/ Bracket - W/o Silencer (or None in the Case of Box Style)
Cualidades
-Diámetro de la boquilla: 0. 5, 0. 7, 1. 0, 1. 3, 1. 5, 1. 8, 2. 0
Compacta y ligera
Estilo caja(silenciador incorporado) y estilo cuerpo ported
Se pueden combinar conexiones de un solo toque y atornilladas
El cuerpo se puede montar y asegurar
Compacta y ligera
Estilo caja(silenciador incorporado) y estilo cuerpo ported
Se pueden combinar conexiones de un solo toque y atornilladas
El cuerpo se puede montar y asegurar
Información técnica
Atributos
| Tipo | eyector de vacío |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,63 € Sin IVA
/ unidad
33,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días