Referencias
SMC:ZL3HF04
Rubix:799157640000
fabricante:ZL3HF04
Documentos
Detalles de producto : ZL3HF04
La serie Zl multietapa es un generador de vacío de alta eficiencia que funciona con un rendimiento del 150% (en comparación con el 40% de otras unidades). Por cada Scfm de aire comprimido que consume, el Zl genera un increíble 1. 587 Scfm de flujo de aspiración. 587 Scfm de caudal de aspiración. La Zl está disponible con un interruptor de vacío incorporado con lectura digital para mayor flexibilidad de diseño. Otras características incluyen filtro de aspiración incorporado, silenciador de escape y racores de tubo de un solo toque. Su diseño compacto permite el montaje desde tres lados.
Cualidades
Diámetro de la boquilla: 1,2 mm
Caudal de aspiración máximo: 100 /Min (Anr)
Consumo de aire: 63 /Min (Anr)
Especificaciones de escape: Silenciador incorporado (estándar), escape por puerto
Opciones del sensor de presión de vacío: Interruptor digital de presión de vacío
Manómetro de vacío, Adaptador de vacío
Información técnica
Atributos
| Tipo | eyector multietapa |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,37 € Sin IVA
/ unidad
462,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días