Referencias
SMC:ARM10F1-06
Rubix:799254000000
fabricante:ARM10F1-06

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Documentos
Detalles de producto : ARM10F1-06
Colector reguladorUnidades individuales, unidades para colector y colectoresAlimentación individual o alimentación centralizadaDiferentes opciones de montaje: carril DIN, montaje directo, escuadra, panel...
Cualidades
Regulador para colector, tipo de empuñadura frontalTipo de racor IN/OUT: recto y codo (métrico y en pulgadas)Posición de la tubería IN/OUT: inferior, superiorAccesorios: escuadra, manómetro, tuerca de panel, cubiertaOpciones: ajuste de 0,35 MPa, sin descarga, sin aceite
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | aleación de aluminio; hnbr (juntas) |
| Flujo | 24000 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | acción directa, regulador de diafragma (tipo aliviado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,96 € Sin IVA
/ unidad
38,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días