Referencias
Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N
Rubix:798200825000
fabricante:542247
EAN:4052568180201

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N
VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N con especificación de consigna eléctrica y circuito de control de dos etapas para una característica de regulación estable y precisa. Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 569,45 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
527,03 € Sin IVA
/ unidad
637,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días