Referencias
SMC:ARM10F3-06G-1
Rubix:799242769000
fabricante:ARM10F3-06G-1

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 3.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : ARM10F3-06G-1
Colector reguladorUnidades individuales, unidades para colector y colectoresAlimentación individual o alimentación centralizadaDiferentes opciones de montaje: carril DIN, montaje directo, escuadra, panel...
Cualidades
Regulador para colector, tipo de empuñadura frontalTipo de racor IN/OUT: recto y codo (métrico y en pulgadas)Posición de la tubería IN/OUT: inferior, superiorAccesorios: escuadra, manómetro, tuerca de panel, cubiertaOpciones: ajuste de 0,35 MPa, sin descarga, sin aceite
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 3.5 bar |
| Material | pbt; pom; acero reforzado; alambre de acero; acero inoxidable; acero; nbr; hnbr; aleación de aluminio |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | cara frontal del mando |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,73 € Sin IVA
/ unidad
52,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días