ARX21-F02

Regulador de alta presión Serie ARX

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ARX21-F02
Rubix:751608019043
fabricante:ARX21-F02
EAN:3618035551311
ARX20, Regulator for 2MPa

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ARX21-F02


La serie ARX20 de reguladores de pistón es compatible con una presión primaria de 2,0 MPa y es ideal para aplicaciones de soplado de aire. El diseño de la serie ARX ofrece un modelo compacto con una anchura de 35 mm y una longitud total de 80 mm. Este diseño accionado por pistón garantiza una larga vida útil del producto. El mando de ajuste de la serie ARX es fácil de accionar.
ARX20, Regulador para 2MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Tiporegulador
17,72 € Sin IVA
/ unidad
21,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días