Referencias
Festo:VABM-L1-18S-G38-2
Rubix:799147380000
fabricante:574455
EAN:4052568103408

Documentos
Detalles de producto : VABM-L1-18S-G38-2
Regleta de distribución VABM-L1-18S-G38-2 Dimensión de la rejilla=19 mm, Número máx. de posiciones de válvulas=16, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Homologación=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x78x76 mm |
|---|---|
| Peso neto | 277,6 g |
| Tipo | regleta de conexión para vuvg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,92 € Sin IVA
/ unidad
80,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días