MSFG-24/42-50/60-DS-OD

Bobina magnética MSFG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MSFG-24/42-50/60-DS-OD
Rubix:752500299113
fabricante:34412
EAN:4052568009779
MSFG-24/42-50/60-DS-OD Solenoid coil

Resumen técnico

Tiposin protección contra explosiones
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MSFG-24/42-50/60-DS-OD


Bobina MSFG-24/42-50/60-DS-OD Para conector tipo zócalo según DIN EN 175301 Posición de montaje=Cualquier, Indicador de posición de conmutación=No, Tiempo mín. de arranque=10 ms, Ciclo de trabajo=100%, Factor de potencia cos {phi}=0,7

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x30x30 mm
Peso neto60 g
Tiposin protección contra explosiones
25,42 € Sin IVA
/ unidad
30,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días