Referencias
Festo:VABM-L1-10HW-G18-2
Rubix:798203244000
fabricante:566606
EAN:4052568100476

Documentos
Detalles de producto : VABM-L1-10HW-G18-2
Regleta de distribución VABM-L1-10HW-G18-2 Dimensión de la rejilla=10,5 mm, Número máx. de posiciones de válvulas=16, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Homologación=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 137 g |
|---|---|
| Tipo | regleta de conectores para vuvg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,76 € Sin IVA
/ unidad
60,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días