VABM-L1-10S-G18-6

Regleta VABM-L1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABM-L1-10S-G18-6
Rubix:798203227000
fabricante:566562
EAN:4052568100414
VABM-L1-10S-G18-6 Manifold strip

Resumen técnico

Tipocarril distribuidor
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VABM-L1-10S-G18-6


Regleta de distribución VABM-L1-10S-G18-6 Dimensión de la rejilla=10,5 mm, Número máx. de posiciones de válvulas=16, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Homologación=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x80x45 mm
Peso neto123,58 g
Tipocarril distribuidor
69,10 € Sin IVA
/ unidad
83,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días