Referencias
Spartex:860558
Rubix:799195011000
EAN:3660338154102
Documentos
Detalles de producto : REGLETA 3 ENCHUFES C/INTERRUPTOR
Normas: En 55 014, en 61000-3-2-3-3, EN55 015 2 SCHUKO
Cable tipo HAR con sección H05VVF 3g, 1 mm2
Clavija 2p + A-16 A-250 V-NFC 61303
Longitud del cable: 1,5 m
Número de conexiones: 2 P + A-16 A-250 V-AC: 3 (regleta con 3 conectores)
Número de conexiones: 2 P + A-16 A-250 V-AC: 5 (regleta con 5 conectores)
Potencia máxima: 3500 W a 230v
Advertencia: No supere la carga máxima admisible
Cable tipo HAR con sección H05VVF 3g, 1 mm2
Clavija 2p + A-16 A-250 V-NFC 61303
Longitud del cable: 1,5 m
Número de conexiones: 2 P + A-16 A-250 V-AC: 3 (regleta con 3 conectores)
Número de conexiones: 2 P + A-16 A-250 V-AC: 5 (regleta con 5 conectores)
Potencia máxima: 3500 W a 230v
Advertencia: No supere la carga máxima admisible
Cualidades
Disponible con 3 y 5 conectores
Información técnica
Atributos
| Tensión | 250 V |
|---|---|
| Número de tomas de alimentación | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,75 € Sin IVA
/ unidad
17,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

