Referencias
Spartex:855928
Rubix:799086069000
EAN:3660338112867
Documentos
Detalles de producto : MULTIENCHUFE PROFESIONAL
Cable H07RNF de sección 3G1.5 mm2
Índice de protección: IP44
Enchufe: 2P+T - 16 A - 250 V - NFC 61314
Número de zócalos: 2 P+T - 16 A - 250 V - alterna: 5 con válvulas
Potencia máxima: 3500 W por debajo de 230 V
Interruptor sí
Longitud del cable: 1,5 m
ADVERTENCIA: No superar la carga máxima admitida
Índice de protección: IP44
Enchufe: 2P+T - 16 A - 250 V - NFC 61314
Número de zócalos: 2 P+T - 16 A - 250 V - alterna: 5 con válvulas
Potencia máxima: 3500 W por debajo de 230 V
Interruptor sí
Longitud del cable: 1,5 m
ADVERTENCIA: No superar la carga máxima admitida
Información técnica
Atributos
| Tensión | 250 V |
|---|---|
| Número de tomas de alimentación | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,16 € Sin IVA
/ unidad
37,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

