Referencias
Facom:DELA.1056.2000
Rubix:798745876000
EAN:3662424023521

Detalles de producto : DELA.1056.2000
• Grabadas en una cara. • Un borde en mm - Un borde en 1/2 mm. • Graduación en mm en los dos bordes para las referencias: DELA.1056.06 - DELA.1056.07 - DELA.1056.08. • INOX 18 % Cr - 8 % Ni. • Tratamiento antirreflejos. • La Clase II, según la reglamentación, hace referencia a las regletas de longitud superior o igual a 500 mm.
REGLETA INOX 1 CARA 2000MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 237 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 2020x25x2 mm |
| Peso con embalaje | 237 g |
| Longitud | 2000 mm |
| Material | acero inoxidable 18% cr - 8% ni |
| Precisión | 1 mm - 1/2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,60 € Sin IVA
/ unidad
128,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días