BROCA SDS PLUS 4 PUNTAS 6X115 MM 1891
REF. 1891 BROCA SDS PLUS ZENTRO4 HORMIGON REFORZADO
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:32045
Rubix:798798654000
fabricante:BROCA SDS PLUS 4 PUNTAS 6X115 MM 1891
Detalles de producto : BROCA SDS PLUS 4 PUNTAS 6X115 MM 1891
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque//Hormigón reforzado//Piedra natural
Percusión: Sí
Tipo Mango: SDS plus
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque//Hormigón reforzado//Piedra natural
Percusión: Sí
Tipo Mango: SDS plus
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Uso en Hormigón Reforzado, Hormigón estándar, Hormigón en Bloque y Piedra Natural
Punta Centradora optimizada de Metal Duro soldada al cuerpo
Hombros Reforzados con Marca de Desgaste: Mejor rotura del material
Punta Centradora optimizada de Metal Duro soldada al cuerpo
Hombros Reforzados con Marca de Desgaste: Mejor rotura del material
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 50 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
