Referencias
Izar cutting tools sal:18528
Rubix:798798642000
EAN:8424448185280





Resumen técnico
| Longitud total | 55 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 6 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
Detalles de producto : BROCA PARED PROFESIONAL 6X100 MM 1886
Angulo Punta: 130º
Calidad: Profesional
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque
Percusión: 1
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
BROCA PARED PROFESIONAL - 1886 - 06,00x100 mm
Cualidades
Especial para hormigón y bloques de hormigón
Fabricación en metal duro de alta calidad con punta TCT de 130º
Uso con percusión (martillo percutor)
Calidad profesional
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 55 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 6 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
| Tipo de cola | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,01 € Sin IVA
/ unidad
2,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días