VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1

Reductor

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1
Rubix:799266172000
fabricante:572407
EAN:4052568218607
brand logo
Resumen técnico
Presión de servicio mín.0.02 bar
Presión de servicio máx.2 bar
Documentos

Detalles de producto : VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1


Regulador proporcional de presión VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1 Diámetro nominal alimentación=8 mm, Diámetro nominal escape=7 mm, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente
Prop.-Pr.Reg.V.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.02 bar
Presión de servicio máx.2 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
884,32 Sin IVA
/ unidad
1070,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días