Referencias
Festo:MS12-LR-G-PE6
Rubix:799268833000
fabricante:564888
EAN:4052568211882

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Documentos
Detalles de producto : MS12-LR-G-PE6
Manorreductor MS12-LR-G-PE6 Para regulación de presión en circuitos neumáticos. Tamaño=12, Série=MS, Posición de montaje=indiferente, Diseño=Válvula de control con diafragma pilotado, Función del reductor=(* Presión de salida constante, * con compensación de presión primaria, * con escape secundario, * con reflujo)
Pressure regulator MS12-LR-G-PE6 for pressure regulation in pneumatic control loops. Size=12, Series=MS, Installation position=any, Construction=pilot-operated diaphragm regulator, Regulator function=(* constant outlet pressure, * with supply pressure compensation, * with secondary venting, * with backflow behavior)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4675 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
848,51 € Sin IVA
/ unidad
1026,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días