IZT41-16D36HRP-3FU

IZT40/41/42, ionizador de tipo barra, controlador y módulo de alimentación separados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IZT41-16D36HRP-3FU
Rubix:799241653000
fabricante:IZT41-16D36HRP-3FU
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)0.25 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IZT41-16D36HRP-3FU


IZT40: tipo básico / IZT41: tipo AC / IZT42: tipo AC dobleIZT41/IZT42: compatible con IO-LinkAmplitud de potencial: tan baja como 25 V o menosNeutralización rápida de la electricidad estática: tan rápida como 0,1 sCompacto: altura 37 mm x anchura 30 mmUn controlador puede controlar un máximo de 4 ionizadoresSupervise y opere barras instaladas en una ubicación inaccesibleMúltiples alarmas y funciones.

Cualidades

IZT40: tipo básico / IZT41: tipo AC / IZT42: tipo AC dobleIZT41/IZT42: compatible con IO-LinkAmplitud de potencial: tan baja como 25 V o menosNeutralización rápida de la electricidad estática: tan rápida como 0,1 sCompacto: altura 37 mm x anchura 30 mmUn controlador puede controlar un máximo de 4 ionizadoresSupervise y opere barras instaladas en una ubicación inaccesibleMúltiples alarmas y funciones.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)0.25 ''
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.5 bar
Materialabs (cubierta);pbt (cartucho emisor);wolframio o silicio monocristalino (emisor);caucho de silicona, pvc (cable de alta tensión)
Tasa de flujo volumétrico16 l/min
Tamaño de diseño41
Conexión 16 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
1536,65 € Sin IVA
/ unidad
1859,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días