REDUCTOR CONICO INOX MACHO - HEMBRA INOX 1/2-3/4

REDUCCIÓN MACHO CÓNICO / HEMBRA CILÍNDRICO - ACERO INOXIDABLE

Ver información técnica

Referencias

Mecaline:842985
Rubix:798940457000
EAN:3660338062773
TAPERED STAINLESS STEEL REDUCER Connecting diameter 1/2

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 1g 3/4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : REDUCTOR CONICO INOX MACHO - HEMBRA INOX 1/2-3/4


Presión: 140 bares - Presión mínima (-0,99 bares). Temperatura de uso: de -20 °C a +225 °C. Para fluidos alimentarios e industrias químicas.
REDUCTOR cónico INOX macho - hembra INOX 1/2-3/4

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable
Conexión 1g 3/4
Perfilr1/2
Conexión 2r 1/2 (bspt)
Tipo de roscar
35,90 € Sin IVA
/ unidad
43,44 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h