Referencias
Festo:NPFC-D-2R1-M
Rubix:799214663000
fabricante:8030289
EAN:4052568063917

Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | external thread bspt (r) |
| Presión de servicio máx. | 50 bar |
Documentos
Detalles de producto : NPFC-D-2R1-M
Mamelon double NPFC-D-2R1-M Información relativa a los materiales: racor roscado=(* Latón, * niquelado), Tamaño del bidón=10, Presión de servicio=-0,95 - 50 bar, Fluido de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clase de resistencia a la corrosión KBK=1
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | external thread bspt (r) |
| Presión de servicio máx. | 50 bar |
| Perfil | niple doble |
| Conexión 2 | external thread bspt (r) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,61 € Sin IVA
/ unidad
9,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días