ESPIGA ROSCA CONICA - INOX INOX D18 3/4
Espiga rosca cónica - inox
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:842947
Rubix:798941954000
EAN:3660338063176


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | 18 mm |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
Documentos
Detalles de producto : ESPIGA ROSCA CONICA - INOX INOX D18 3/4
Inox 316L
espiga rosca CONICA - INOX INOX D18 3/4
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | 18 mm |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Perfil | 842 |
| Conexión 2 | 3/4 in |
| Temperatura mín. | -15 °C |
| Temperatura máx. | 200 °C |
| Tipo de rosca | r |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,08 € Sin IVA
/ unidad
41,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días