Referencias


Resumen técnico
| Conexión 1 | mannelijk bspt (din 2999) conisch, r 3/4 |
|---|---|
| Material | latón (niquelado) |
| Norma | DIN 2999 |
Detalles de producto : 27SBAK26MPN
Parker's 1/2" universal industrial coupling with standard European profile for use with large pneumatic consumers.
Coupling system with single-hand operation. UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. The series stands out for its robust design (steel sleeve), extremely high flow and long service life even with the harshest use. The collar design minimises damage to the valve body.
Markets:
- Machinery Construction
- Trade
- Automotive
- Life Science
- Process
- Food & Beverage
- Aerospace
- Mobile Hydraulics
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Higher working pressure compared to competitve products
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
- Labotory Gas Supply
- Cooling of Electronic Components
- Food and chemical processing
- Water and coolant lines
- Thermal Management
Material del cuerpo: latón
Marca: Parker, Rectus
Racor compatible: acoplador serie 27, acoplador serie 1700, acoplador serie 1727
Tamaño de conexión: R 3/4
Tamaño de conexión: 3/4"
Tipo de conexión: macho, BSPT DIN 2999 cónico
Tipo de conexión: macho, BSPT
Mitad del acoplador: enchufe
Diámetro: 10 mm (nominal)
División: conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 14 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua
Función: Doble cierre
Tamaño hexagonal: 27
Industria: Electrónica, transporte, industria general
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Longitud: 62,5
Materiales de construcción: Latón, niquelado
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 27
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 1
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula de alto caudal
Versión: Doble cierre
Peso: 0,12
Información técnica
| Conexión 1 | mannelijk bspt (din 2999) conisch, r 3/4 |
|---|---|
| Material | latón (niquelado) |
| Norma | DIN 2999 |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Tamaño | 3/4 in |
| Tipo de rosca | bspt |
| Género | masculino |
- Entrega estimada (15) días