Referencias
Parker:21KAIW10RVX
Rubix:799048850000
fabricante:21KAIW10RVX
EAN:4039747106009


Resumen técnico
| Conexión 1 | female bspp iso 228 parallel (g 1/8) |
|---|---|
| Material | acero inoxidable aisi 303; fkm (junta) |
| Norma | 2014/68/EU (PED); ATEX 2014/34/EU; 2006/42/EC; REACH DECLARATION; ROHS DECLARATION |
Documentos
Detalles de producto : 21KAIW10RVX
La serie 21 de Parker es un acoplamiento miniindustrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con operación con una sola mano. Prestaciones de caudal superiores a la media para fluidos líquidos y gaseosos.
Mercados:
- Industrial
- Electrónica y gestión de la energía
- Equipos de rescate
- Ciencias de la vida
- Construcción de maquinaria
- Manipulación de materiales
- Transporte
- Automoción
- Proceso
- Alimentación y bebidas
Características/Ventajas:
- Acoplamiento industrial mini
- Operación con una sola mano para una conexión fácil y rápida
- El perfil europeo es el perfil más representativo a nivel mundial
- Versión dry-break disponible
- Sistema de bloqueo de seguridad adicional disponible para evitar la desconexión involuntaria
Aplicación: gestión de energía, electrónica, alimentos y bebidas, compresores de aire y gas, maquinaria industrial, maquinaria textil, medicina, farmacia, seguridad y rescate, camiones y remolques
Material del cuerpo: acero inoxidable 303
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Serie 21 Plug
Tamaño de conexión: G 1/8
Tamaño de conexión: 1/8"
Tipo de conexión: hembra, BSPP ISO 228 paralela
Tipo de conexión: hembra, BSPP
Mitad del acoplamiento: Acoplador
Diámetro: 5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 550 l/min máximo (aire)
Para tipo de fluido: aire comprimido, aire
Función: cierre simple
Tamaño hexagonal: 14
Industria: electrónica, industria general, salud y ciencias de la vida, transporte
Tipo de intercambio: perfil europeo
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 303
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 200, 392
Temperatura mínima de funcionamiento: -15, 5
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 16
Tipo de recubrimiento: Sin tratamiento superficial
Serie del producto: Serie 21
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 1
Región de origen: Alemania
Material del sello: FKM
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Cierre simple
Peso: 0,027
Material del cuerpo: acero inoxidable 303
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Serie 21 Plug
Tamaño de conexión: G 1/8
Tamaño de conexión: 1/8"
Tipo de conexión: hembra, BSPP ISO 228 paralela
Tipo de conexión: hembra, BSPP
Mitad del acoplamiento: Acoplador
Diámetro: 5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 550 l/min máximo (aire)
Para tipo de fluido: aire comprimido, aire
Función: cierre simple
Tamaño hexagonal: 14
Industria: electrónica, industria general, salud y ciencias de la vida, transporte
Tipo de intercambio: perfil europeo
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 303
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 200, 392
Temperatura mínima de funcionamiento: -15, 5
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 16
Tipo de recubrimiento: Sin tratamiento superficial
Serie del producto: Serie 21
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 1
Región de origen: Alemania
Material del sello: FKM
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Cierre simple
Peso: 0,027
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | female bspp iso 228 parallel (g 1/8) |
|---|---|
| Material | acero inoxidable aisi 303; fkm (junta) |
| Norma | 2014/68/EU (PED); ATEX 2014/34/EU; 2006/42/EC; REACH DECLARATION; ROHS DECLARATION |
| Temperatura máx. | 200 °C |
| Tamaño | nd 5 (series 21) |
| Tipo de rosca | bspp |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Género | feminino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,55 € Sin IVA
/ unidad
56,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días