25SBIW17MPN

Rectus

Ver información técnica

Referencias

Parker:25SBIW17MPN
Rubix:798888357000
fabricante:25SBIW17MPN
EAN:4039747117999
brand logo

Resumen técnico

Conexión 13/8
Materiallatón niquelado
NormaROHS
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25SBIW17MPN


La serie 25 de Parker es un acoplamiento industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con manejo con una sola mano. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y bajas caídas de presión. La serie destaca por su diseño robusto y larga vida útil incluso en las aplicaciones más exigentes.

Las series 1600 y 1625 de Parker son acoplamientos industriales con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con manejo con una sola mano. Adecuadas para aplicaciones de aire comprimido con un consumo de aire superior al promedio. Válvula de caudal ultraalto para un flujo óptimo y una baja caída de presión. Extremadamente robustas y de diseño ergonómico (serie 1625).


Mercados:


Serie 25 - Gestión de la electrónica y la energía

- Transporte

- Ciencias de la vida

- Industrial


Series 1600 y 1625 - Gestión de la electrónica y la energía

- Transporte

- Industrial


Características/Ventajas:

- Acoplamiento industrial con perfil europeo, el perfil más representativo a nivel mundial

- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida

- Válvula de alto caudal y de caudal ultraalto para un flujo óptimo y una baja caída de presión

Aplicación: gestión energética, automoción interna, maquinaria industrial, electrónica, telefonía móvil y defensa, camiones y remolques. Material del cuerpo: latón. Marca: Parker, Rectus. Accesorios compatibles: acoplador serie 25, acoplador serie 1600, acoplador serie 1625. Tamaño de conexión: G 3/8. acoplador serie 25, acoplador serie 1600, acoplador serie 1625
Tamaño de conexión: G 3/8
Tamaño de conexión: 3/8"
Tipo de conexión: hembra, BSPP ISO 228 paralelo
Tipo de conexión: hembra, BSPP
Mitad del acoplamiento: enchufe
Diámetro: 7,8 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Caudal: 7,1 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua
Función: Doble cierre
Tamaño hexagonal: 22
Industria: Industrial general, transporte, electrónica
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Longitud: 43
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 25
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula de alto caudal
Versión: Doble cierre
Peso: 0,056

Información técnica


Atributos
Conexión 13/8
Materiallatón niquelado
NormaROHS
Temperatura máx.100 °C
Tamañog 3/8
Tipo de roscabspp
Génerofeminino
12,29 € Sin IVA
/ unidad
14,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días