Referencias
Mecaline:612836
Rubix:798940376000
EAN:3660338021190
Documentos
Detalles de producto : BOQUILLAS ISO B12 1/4 G MACHO
Acero carbonitrurado anticorrosión. Diámetro de flujo: 6 mm. Caudal : 883 l/min a 6 bar con Delta P 10% Presión nominal : 16 bar. Temperatura: -15 °C a + 70 °C.
Acoplamiento rápido ISO B12 rosca macho 1/4
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | r 1/4 |
|---|---|
| Material | acero carbonitrurado anticorrosivo |
| Norma | iso b12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,53 € Sin IVA
/ unidad
6,69 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h