Referencias
Parker:17KAIW21SPN
Rubix:798385272000
EAN:4039747342063


Resumen técnico
| Conexión 1 | 1/2' bspp (iso 228 parallel) |
|---|---|
| Material | acero niquelado |
| Norma | ISO 228 (BSPP PARALLEL) |
Detalles de producto : 17KAIW21SPN
Parker's Series 17 is a brass/steel industrial coupling with English profile specifically suited to compressed air applications in industry.
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop. Series 17 is very versatile applicable due to its slim design and light weight.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop. Series 17 is very versatile applicable due to its slim design and light weight.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): 1/2
Tipo de conexión: Rosca hembra - paralela
Diámetro: 5
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 870
Tamaño hexagonal: 24
Longitud: 60
Materiales de construcción: Latón niquelado, acero zincado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Diámetro exterior: 23
Material de la junta: NBR
Tipo: Acoplamiento
Válvula incluida: Sí
Versión: Cierre simple
Tipo de conexión: Rosca hembra - paralela
Diámetro: 5
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 870
Tamaño hexagonal: 24
Longitud: 60
Materiales de construcción: Latón niquelado, acero zincado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Diámetro exterior: 23
Material de la junta: NBR
Tipo: Acoplamiento
Válvula incluida: Sí
Versión: Cierre simple
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/2' bspp (iso 228 parallel) |
|---|---|
| Material | acero niquelado |
| Norma | ISO 228 (BSPP PARALLEL) |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Tamaño | 1/2 |
| Tipo de rosca | bspp |
| Género | feminino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,15 € Sin IVA
/ unidad
25,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días