Referencias
Parker:1625KAAK21SPN
Rubix:798385252000
fabricante:1625KAAK21SPN
EAN:4039747770965


Resumen técnico
| Conexión 1 | 1/2 |
|---|---|
| Material | acero niquelado |
| Norma | ROHS & ELV CERTIFIED;EC 2006/42/EC;EU DIRECTIVE 2014/34/EU;LPCE AND NUSSDORF DIN EN 10204;PED 2014/68/EU |
Documentos
Detalles de producto : 1625KAAK21SPN
El acoplamiento industrial premium de Parker 3/8" con perfil estándar europeo. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un consumo de aire superior a la media. Sistema de acoplamiento de operación con una sola mano. Válvula Ultra HighFlow para un flujo óptimo y una baja caída de presión. Extremadamente robusto y con forma ergonómica, manguito de plástico de 2 componentes. El enchufe correcto para series 1625 se encuentra bajo series 25.
Cualidades
Acoplamiento industrial premium con perfil estándar europeo
Válvula Ultra HighFlow para un flujo óptimo y baja caída de presión. Ahorro de energía
Cuerpo de válvula robusto de acero para aplicaciones de trabajo pesado
Disponible con manguito ergonómico de plástico de 2 componentes
Bajas fuerzas de conexión (bloqueo por bolas)
Válvula Ultra HighFlow para un flujo óptimo y baja caída de presión. Ahorro de energía
Cuerpo de válvula robusto de acero para aplicaciones de trabajo pesado
Disponible con manguito ergonómico de plástico de 2 componentes
Bajas fuerzas de conexión (bloqueo por bolas)
Aplicaciones
Herramientas neumáticas;Líneas de montaje;Compresores de aire
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/2 |
|---|---|
| Material | acero niquelado |
| Norma | ROHS & ELV CERTIFIED;EC 2006/42/EC;EU DIRECTIVE 2014/34/EU;LPCE AND NUSSDORF DIN EN 10204;PED 2014/68/EU |
| Temperatura máx. | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,19 € Sin IVA
/ unidad
26,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días