Referencias
Parker:23SFTF08SXN
Rubix:798385307000
fabricante:23SFTF08SXN
EAN:4039747114035

Documentos
Detalles de producto : 23SFTF08SXN
El Acoplamiento Rápido Premium Serie 23 de Parker es un acoplamiento industrial de 1/4" según ISO 6150 B y US MIL-SPE+D13C 4109. Es especialmente adecuado para su uso con medios gaseosos en la industria. El sistema de acoplamiento se ha desarrollado para su manejo con una sola mano. La válvula UltraFlo garantiza un caudal óptimo y una baja caída de presión. El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes y la elevada profundidad de inserción está garantizada por una guía del obturador optimizada.
Cualidades
-Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión
- El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes
- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida
- Sistema de acoplamiento según ISO 6150 B y US MIL-SPEC 4109.
- El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes
- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida
- Sistema de acoplamiento según ISO 6150 B y US MIL-SPEC 4109.
Aplicaciones
Maquinaria Construcción;Automoción;Aeroespacial;Herramientas neumáticas;Líneas de montaje;Compresores de aire
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 8 mm |
|---|---|
| Material | acero niquelado |
| Norma | iso 6150 b;us mil-spec 4109;rohs;reach;atex;eu connectic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,97 € Sin IVA
/ unidad
4,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días