RACOR 10 MULTI ENCHUFE ACOMPLAMIENTO MANGUERA ID 10
Enchufe rápido multi norma
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:884673
Rubix:798939883000
EAN:3660338380433
Documentos
Detalles de producto : RACOR 10 MULTI ENCHUFE ACOMPLAMIENTO MANGUERA ID 10
El acople rápido MULTI es una solución práctica y económica para conectar un solo acople con 4 tipos diferentes de perfiles de enchufe: Europeo (7,5-7,8mm), ISO B12 (5,5mm), Italiano (5mm) y Suizo (5,5mm).< br/>Este diseño especial de los acoplamientos permite un fácil montaje con diferentes perfiles, asegurando un perfecto apriete.Intercambiabilidad:- Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep
Enchufe rápido multi con espiga para tubo 10mm (diámetro 5mm, 5,5mm, 7,5mm)
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 10 |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Norma | ISO B12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,32 € Sin IVA
/ unidad
23,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días