ENCHUFE RAPIDO ISO C10 G1/2 MACHO

ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD CON POMO - ISO C - HEMBRA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:736008
Mecaline:894383
Rubix:799193712000
EAN:3660338468063
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1g1/2
Materialaluminio
NormaISO C

Documentos

Detalles de producto : ENCHUFE RAPIDO ISO C10 G1/2 MACHO


Los racores MECALINE permiten la conexión y desconexión con total seguridad, gracias a un mecanismo de presurización que garantiza la desconexión sin latigazos. Estos racores de seguridad cumplen las normas ISO 4414 -DIN EN 983 -ISO 6150 Serie C (Ø de paso 5,5 mm). Material: cuerpo de aluminio anodizado. Caudal: 680 l/min a 6 bar con 10% delta P. Presión máxima de servicio: 12 bar. Temperatura: de -20°C a + 80°C

Información técnica


Atributos
Conexión 1g1/2
Materialaluminio
NormaISO C
44,68 € Sin IVA
/ unidad
54,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días