RACOR RECTO ROSCA MACHO CILINDRICO 16-3/8G
RECTO ROSCA MACHO CILINDRICO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:858720
Rubix:798940907000
EAN:3660338137907

Documentos
Detalles de producto : RACOR RECTO ROSCA MACHO CILINDRICO 16-3/8G
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Hexágono cruz interior para apriete
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Hexágono cruz interior para apriete
Racor recto rosca macho gas cilíndrica 3/8 - 16mm
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | cilíndrico |
|---|---|
| Conexión 1 | g3/8 |
| Conexión 2 | 16 |
| Material | cuerpo de latón niquelado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,31 € Sin IVA
/ unidad
19,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
